VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapacitet | CE4RGP

VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapacitet

Artikel: CE4RGP Modell: TMS-20-DC-PTDS
170 726 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk pallkakelare och straddle
Batterier ingårJa
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Djup40.12 "
Gaffellängd35 "
Gaffelbredd4"
Höjd54 "
Längd72.81 "
Sänkt höjd3"
MaterialStål
Max. Gaffeljustering Dia.28 1 / 2 "
Max. Gaffeljustering I.D.28 1 / 2 "
Max. Höjd37 "
Max. Reseavstånd34 "
Min. Gaffeljustering Dia.1 / 2 "
Min. Gaffeljustering I.D1 / 2 "
Min. Höjd3"
Antal hjul5
DriftstypPush Button
Operatörens räckvidd13 1 / 2 "
ÖverbelastningsskyddJa
BärbarJa
Effekt24V DC
KraftkällaElektrisk sladd
Roterad höjd37 "
Spänning24V
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGlasfylld nylon, gummi
Bredd57.25 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKapacitetDjupGaffellängdHöjdLängdAntal hjulKraftkällaPris
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapacitet | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 Ibs-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk sladd78 878 kr
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AVM TMS-20-AIR-2000 Ibs-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk78 878 kr
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapacitet | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 Ibs-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk sladdlös78 878 kr
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 Ibs-35 "29.25 "73.19 "4Elektrisk sladd84 805 kr
VESTIL TMS-40-AIR Air/Oil Rotary Foot Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVQ TMS-40-AIR-4000 Ibs-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk84 805 kr
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVR TMS-40-DC12V DC4000 Ibs-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk sladdlös84 773 kr
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, med 6000 Lb. Kapacitet | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 Ibs-35.5 "29.25 "73.25 "4Elektrisk sladd106 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapacitet
170 726 kr /enhet