VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, med 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8AVT Modell: TMS-60-AC

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk pallkakelare och straddle
Kapacitet6000 Ibs
Caster Dia.8"
Caster TypFenol
Hjulbredd3"
FärgBlå
Gaffelhöjd3"
Gaffellängd35.5 "
Gaffelbredd4"
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Bredd på främre hjul2"
handtag Längd20 "
Hantera typFälla
Höjd29.25 "
Längd73.25 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Load Center18 "
Sänkt höjd3"
MaterialStål
Max. Gaffel Inside Dia.28 1 / 2 "
Max. Höjd37 "
Max. Lutningsvinkel90 grader
Max. Reseavstånd34 "
Max. Bredd mellan gafflar28.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Gaffel Inside Dia.1 / 2 "
Min. Höjd3"
Min. Bredd mellan gafflar0.5 "
Antal hjul4
Operatörens räckvidd13 1 / 2 "
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Effekt115V / 1 PH
KraftkällaElektrisk sladd
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Bredd på hjul bak3"
Roterad höjd37 "
Spänning115V
Hjuldiameter8"
HjultypFenol
Hjulbredd3"
Bredd57.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 440.1
Fartygets höjd (cm)74.45
Fartygets längd (cm)166.85
Fartygets bredd (cm)145.42
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKapacitetDjupGaffellängdHöjdLängdAntal hjulKraftkällaPris
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapacitet | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 Ibs-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk sladd78 878 kr
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapacitet | AG8AVM TMS-20-AIR-2000 Ibs-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk78 878 kr
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapacitet | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 Ibs-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk sladdlös78 878 kr
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 Ibs-35 "29.25 "73.19 "4Elektrisk sladd84 805 kr
VESTIL TMS-40-AIR Air/Oil Rotary Foot Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVQ TMS-40-AIR-4000 Ibs-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk84 805 kr
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapacitet | AG8AVR TMS-40-DC12V DC4000 Ibs-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk sladdlös84 773 kr
VESTIL TMS-60-AIR Air/Oil Rotary Foot Tilt Master Straddle, 6000 Lb. Kapacitet | AG8AVU TMS-60-AIR-6000 Ibs-35.5 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk106 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, med 6000 Lb. Kapacitet
106 777 kr /enhet