VESTIL TOE-B-108-N Fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 99.5 x 4 tum | AG8AVW

VESTIL TOE-B-108-N Fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 99.5 x 4 tum

Finns i lager
Artikel: AG8AVW Modell: TOE-B-108-N

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotbräda
Förankringsplattans tjocklek3 / 16 "
Ankarplattans bredd3 7 / 8 "
FärgGul
Höjd4"
Längd51 3 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshålstorlek7 / 16 "x 7 / 8"
Antal ankarplåtar4
StilFyrkant
Användbar längd49 3 / 4 "
Bredd3 7 / 8 "
Arbetar medSQ-108-TB, SQ-108

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)130.49
Fartygets bredd (cm)9.84
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAntal ankarplåtarAnvändbar längdPris
VESTIL TOE-B-120-N Fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, 111.5 x 4 tum Storlek | AG8AVX TOE-B-120-N57 3 / 8 "255 3 / 4 "2 049 kr
VESTIL TOE-B-48-N Fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 43 x 4 tum | AG8AVY TOE-B-48-N44 5 / 8 "243 "924SEK
VESTIL TOE-B-60-N fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 55 x 4 tum | AG8AVZ TOE-B-60-N56 5 / 8 "255 "1 212 kr
VESTIL TOE-B-72-N fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 67 x 4 tum | AG8AWA TOE-B-72-N68 5 / 8 "267 "1 115 kr
VESTIL TOE-B-84-N Fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 79 x 4 tum | AG8AWB TOE-B-84-N80 5 / 8 "279 "1 276 kr
RFQ
VESTIL TOE-B-96-N fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 91 x 4 tum | AG8AWC TOE-B-96-N91 3 / 8 "291 "1 472 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TOE-B-108-N Fyrkantig säkerhetshandledare, fotbräda, storlek 99.5 x 4 tum
2 349 kr /enhet