VESTIL TPA-10 golvtejpapplikator, 6.5 tum, maxrulle, svart | AG8AWD 1MDL9

VESTIL TPA-10 golvtejpapplikator, 6.5 tum, maxrulle, svart

Artikel: AG8AWD Modell: TPA-10Korsreferens: 1MDL9
1 709 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvtejpapplikator
Bakhjulsbredd7 / 8 "
FärgSvart
Core Roll Dia.3"
Främre applikatorhjulets bredd5"
Framhjulsdia.3 1 / 2 "
FramhjulsmaterialGummi
Höjd39 1 / 16 "
Längd12 9 / 16 "
MaterialStål
Max. Rulla Dia.6 1 / 2 "
Max. Tejpbredd4"
Mäta enheterVARJE
Min. Tejpbredd1"
Paketstorlek1
KraftkällaHand
Bakhjulsdia.4"
HjulmaterialFenol
Bredd14 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)99.22
Fartygets längd (cm)31.91
Fartygets bredd (cm)37.78
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakhjulsbreddFärgHöjdLängdMax. Rulla Dia.Max. TejpbreddHjulmaterialPris
VESTIL TPA-20 golvtejpapplikator, 7 tumsstorlek, maxrulle, svart | AG8AWE 6W059 TPA-2016 3 / 8 "1 1 / 4 "Red33 "30 3 / 16 "7"4 1 / 2 "Hårt gummi4 547 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TPA-10 golvtejpapplikator, 6.5 tum, maxrulle, svart
1 709 kr /enhet