VESTIL TPA-20 golvtejpapplikator, 7 tum, maxrulle, svart

Artikel: AG8AWE Modell: TPA-20Korsreferens: 6W059
4 547 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvtejpapplikator
Bakhjulsbredd1 1 / 4 "
FärgRed
Core Roll Dia.3"
Framhjulsdia.3"
FramhjulsmaterialGummi
Framhjulsbredd4 11 / 16 "
Höjd33 "
Längd30 3 / 16 "
MaterialStål
Max. Rulla Dia.7"
Max. Tejpbredd4 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Min. Tejpbredd1"
Paketstorlek1
KraftkällaHand
Bakhjulsdia.2 1 / 4 "
HjulmaterialHårt gummi
Bredd16 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)86.68
Fartygets längd (cm)76.68
Fartygets bredd (cm)41.59
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakhjulsbreddFärgHöjdLängdMax. Rulla Dia.Max. TejpbreddHjulmaterialPris
VESTIL TPA-10 golvtejpapplikator, 6.5 tum, maxrulle, svart | AG8AWD 1MDL9 TPA-1014 7 / 8 "7 / 8 "Svart39 1 / 16 "12 9 / 16 "6 1 / 2 "4"Fenol1 709 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TPA-20 golvtejpapplikator, 7 tum, maxrulle, svart
4 547 kr /enhet