VESTIL TRI-SF stativstativ med icke-justerbara ben, stål | AG8AWQ

VESTIL TRI-SF stativstativ med ej justerbara ben, stål

Artikel: AG8AWQ Modell: TRI-SF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

19 098 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstativ
Justerbara benhöjderNej
Justerbara benNej
TillbehörstypVridbar ögonbult
Kapacitet2,000 Ibs
Kollapserat djup16.25 "
Kollapsad höjd132.5 "
Kollapsad bredd17.25 "
FärgBlå
Öljets höjd107.75 "
Höjd117.75 "
InkluderarVridbar ögonbult och säkerhetskedja
Ben typFast
Längd100.875 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Max. Basradie69 1 / 2 "
Max. Höjd115.13 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd115.13 "
TypEkonomiskt lyftstöd
Bredd100.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)299.09
Fartygets längd (cm)256.22
Fartygets bredd (cm)256.22
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdJusterbara benFärgMin. Öljets höjdÖljets höjdLastkapacitetMaterialMax. BasradiePris
VESTIL TRI-AA stativstativ med justerbara höjdben, aluminium | AG8AWM TRI-AA171.88 "JaSilver104.25 "-1000 IbsAluminium74 7 / 8 "42 464 kr
VESTIL TRI-AF stativstativ med icke-justerbara ben, aluminium | AG8AWN TRI-AF112 "NejSilver-104.5 "1000 IbsAluminium74 3 / 8 "34 561 kr
VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbara höjdben, stål | AG8AWP TRI-SA173.13 "JaBlå105 "-2000 IbsStål73 5 / 8 "23 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TRI-SF stativstativ med ej justerbara ben, stål
19 098 kr /enhet