VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbara höjdben, stål | AG8AWP

VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbara höjdben, stål

Finns i lager
Artikel: AG8AWP Modell: TRI-SA

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstativ
Justerbara benhöjderJa
Justerbara benJa
TillbehörstypVridbar ögonbult
Kapacitet2,000 Ibs
Kollapserat djup16.25 "
Kollapsad höjd132.5 "
Kollapsad bredd17.25 "
FärgBlå
Höjd114.5 "
Höjdjusteringssteg6"
Höjdintervall114 1/2 till 174 7/8 "
InkluderarVridbar ögonbult och säkerhetskedja
Längd108.25 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Max. Basradie73 5 / 8 "
Max. Öljets höjd165.75 "
Max. Höjd173.13 "
Mäta enheterVARJE
Min. Öljets höjd105 "
Min. Höjd112.375 "
TypEkonomiskt lyftstöd
Bredd108.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)290.83
Fartygets längd (cm)274.96
Fartygets bredd (cm)274.96
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdJusterbara benFärgMin. Öljets höjdÖljets höjdLastkapacitetMaterialMax. BasradiePris
VESTIL TRI-AA stativstativ med justerbara höjdben, aluminium | AG8AWM TRI-AA171.88 "JaSilver104.25 "-1000 IbsAluminium74 7 / 8 "42 464 kr
VESTIL TRI-AF stativstativ med icke-justerbara ben, aluminium | AG8AWN TRI-AF112 "NejSilver-104.5 "1000 IbsAluminium74 3 / 8 "34 561 kr
VESTIL TRI-SF stativstativ med icke-justerbara ben, stål | AG8AWQ TRI-SF115.13 "NejBlå-107.75 "2000 IbsStål69 1 / 2 "19 098 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbara höjdben, stål
23 239 kr /enhet