VESTIL TRI-AA stativstativ med justerbara höjdben, aluminium | AG8AWM

VESTIL TRI-AA stativstativ med justerbara höjdben, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG8AWM Modell: TRI-AA

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstativ
Justerbara benhöjderJa
Justerbara benJa
TillbehörstypVridbar ögonbult
Kapacitet1,000 Ibs
Kollapserat djup16.25 "
Kollapsad höjd132.5 "
Kollapsad bredd17.25 "
FärgSilver
Höjd113.875 "
Höjdjusteringssteg6"
Höjdintervall113 7/8 till 175 3/8 "
InkluderarVridbar ögonbult och säkerhetskedja
Längd109.875 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialAluminium
Max. Basradie74 7 / 8 "
Max. Öljets höjd164.5 "
Max. Höjd171.88 "
Mäta enheterVARJE
Min. Öljets höjd104.25 "
Min. Höjd111.63 "
TypEkonomiskt lyftstöd
Bredd109.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.95
Fartygets höjd (cm)289.24
Fartygets längd (cm)279.08
Fartygets bredd (cm)279.08
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdJusterbara benFärgMin. Öljets höjdÖljets höjdLastkapacitetMaterialMax. BasradiePris
VESTIL TRI-AF stativstativ med icke-justerbara ben, aluminium | AG8AWN TRI-AF112 "NejSilver-104.5 "1000 IbsAluminium74 3 / 8 "34 561 kr
VESTIL TRI-SA stativstativ med justerbara höjdben, stål | AG8AWP TRI-SA173.13 "JaBlå105 "-2000 IbsStål73 5 / 8 "23 239 kr
VESTIL TRI-SF stativstativ med icke-justerbara ben, stål | AG8AWQ TRI-SF115.13 "NejBlå-107.75 "2000 IbsStål69 1 / 2 "19 098 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TRI-AA stativstativ med justerbara höjdben, aluminium
42 464 kr /enhet