VESTIL TRP-1824 Plasttruck, hopfällbart handtag, 18 x 24 tum, 330 lb. Kapacitet, blå | AG8AWR

VESTIL TRP-1824 Plasttruck, hopfällbart handtag, 18 x 24 tum, 330 lb. Kapacitet, blå

Artikel: AG8AWR Modell: TRP-1824

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSammankopplande plast Dolly
Kapacitet330 Ibs
HjulmaterialGummi
Hjulstorlek4 "x 1 1 / 4"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgBlå
DäcktypSingle
Djup27.875 "
Vikt handtagshöjd9 1 / 2 "
RammaterialPlast
Ground Clerance5 5 / 8 "
Hantera höjd34 "
Höjd34 "
Inkluderar(1) 34" höjd nedfällbart handtag, (2) styva hjul 1 1/4" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd
Längd27.875 "
MaterialPlast
Max. Plattformshöjd5.63 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Plattformshöjd5.63 "
Plattform Längd23 7 / 8 "
PlattformmaterialPlast
Plattformsbredd18 "
KraftkällaManuell
Användbar längd17.875 "
Användbar bredd23-1 / 2 tum.
Bredd17.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)70.8
Fartygets bredd (cm)45.4
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHantera höjdKapacitetHjulstorlekHöjdInkluderarLängdMax. PlattformshöjdPlattformshöjdPris
VESTIL TRP-1824-2 plastbil, dubbeldäck, 18 x 24 tum, 330 lb. Kapacitet, blå | AG8AWT TRP-1824-233 7 / 8 "330 Ibs4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" höjd nedfällbart handtag, (2) styva hjul 1 1/4" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd-26.5 "5.63 "4 906 kr
VESTIL TRP-1824-2-FB Plasttruck, dubbeldäck, 18 x 24 tum, 330 Lb. Kapacitet, blå med broms | AG8AWU TRP-1824-2-FB33 7 / 8 "330 Ibs4 "x 1 1 / 4"33.88 "(1) 33 7/8" höjd nedfällbart handtag, (2) styva hjul 1 1/4" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd-26.5 "5.63 "5 895 kr
VESTIL TRP-1824-FB Plasttruck, hopfällbart handtag, storlek 18 x 24 tum, 330 Lb. Kapacitet, blå med broms | AG8AWV TRP-1824-FB34 "330 Ibs4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" höjd nedfällbart handtag, (2) styva hjul 1 1/4" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd-5.63 "5.63 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M Plasttruck, nätsida, 18 x 27 tum, 330 lb. Kapacitet, blå | AG8AWW TRP-1827-M34 "330 Ibs4 "x 1 1 / 4"34 "(1) 34" höjd nedfällbart handtag, (2) styva hjul 1 1/4" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-1827-M-FB Plasttruck, nätsida, 18 x 27 tum, 330 lb. Kapacitet, blå med broms | AG8AWX TRP-1827-M-FB34 "330 Ibs4 "x 1 1 / 2"33.5 "(1) 34" höjd nedfällbart handtag, (2) styva hjul 1 1/2" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/2" bredd-8.38 "8.38 "-
RFQ
VESTIL TRP-2334-M plastlastbil, nätsida, 23 x 34 tum, 330 lb. Kapacitet, blå | AG8AXA TRP-2334-M36 "660 Ibs-35 4 / 5 "-38 1 / 2 "--8 089 kr
VESTIL TRP-2334-M-FB Plasttruck, nätsida, 23 x 34 tum, 330 lb. Kapacitet, blå med broms | AG8AXB TRP-2334-M-FB36 "660 Ibs5 "x 1 1 / 2"35.88 "-42.25 "--9 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TRP-1824 Plasttruck, hopfällbart handtag, 18 x 24 tum, 330 lb. Kapacitet, blå