VESTIL TRS-1924-FB Ståltruck, fällbart handtag, 19 x 24 tums broms | AG8AXM

VESTIL TRS-1924-FB stållastbil, fällbart handtag, 19 x 24 tums broms

Finns i lager
Artikel: AG8AXM Modell: TRS-1924-FB

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Kapacitet330 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialGummi
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Främre hjul Dia.4"
Handtag nedfällt i höjd9 1 / 2 "
Hantera höjd33 12 "
Höjd33.5 "
Inkluderar(1) 33 1/2" höjd nedfällbart handtag, (2) styva hjul 1 1/4" bredd och (2) svängbara hjul 1 1/4" bredd
Längd30.5 "
Lastkapacitet330 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd5.5 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul4
Totala höjden33.5 "
Total längd30.5 "
Total bredd19 "
Plattform från marken5.5 "
Plattformshöjd5.5 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd19 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.4"
Användbar längd23.75 "
Användbar bredd17-1 / 2 tum.
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)85.09
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCaster Dia.HjulbreddTotal breddPlattform från markenPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL TRS-1827-M-FB ståltruck, nätsida, 18 x 27 tums broms | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "7 572 kr
VESTIL TRS-1927-2-FB stållastbil, dubbeldäck, 19 x 27 tums broms | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "5 894 kr
VESTIL TRS-2334-M-FB ståltruck, nätsida, 23 x 34 tums broms | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "9 001 kr
VESTIL TRS-2429-DH-FB Ståltruck, dubbla handtag, 24 x 29 tums broms | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2431-FB Ståltruck, fällbart handtag, 24 x 31 tums broms | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "4 828 kr
VESTIL TRS-2434-2-FB stållastbil, dubbeldäck, 24 x 34 tums broms | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "8 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TRS-1924-FB stållastbil, fällbart handtag, 19 x 24 tums broms
3 166 kr /enhet