VESTIL TRS-serien Lågbullande stålplattformstruckar med fotbroms


Filter
Hjulmaterial: Gummi , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Färg: Blå , Fotbroms: Ja , Handtag nedfällt höjd: 9 1 / 2 " , Material: Stål , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell , Översta hyllans höjd: 26 "
StilModellTotal längdCaster Dia.HjulbreddTotal breddPlattform från markenPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
TRS-1827-M-FB
-4"----27 "18 "7 572 SEK
B
TRS-2434-2-FB
-5"----34 "24 "8 983 SEK
C
TRS-2334-M-FB
-5"----34 "23 "9 001 SEK
D
TRS-2431-FB
-5"----31 "24 "4 828 SEK
E
TRS-1924-FB
30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "3 166 SEK
F
TRS-1927-2-FB
33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "5 894 SEK
G
TRS-2429-DH-FB
39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?