VESTIL TRS-DH-HDL Dubbla handtagsset, stål | AG8AYB

VESTIL TRS-DH-HDL Dubbla handtagsset, stål

Finns i lager
Artikel: AG8AYB Modell: TRS-DH-HDL

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillbehör för plattformsbil
FärgWhite
Höjd23 3 / 8 "
Längd3 3 / 4 "
MaterialStål
Mäta enheterPAR
Totala höjden23 3 / 8 "
Total längd3 3 / 4 "
Total bredd17 1 / 2 "
Paketstorlek2
KraftkällaHand
Bredd17 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)59.37
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TRS-DH-HDL Dubbla handtagsset, stål
1 175 kr /enhet