SPEEDAIRE Luftdrivna spärrhakar, 1/4 tum fyrkantig drivning


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Allmänt , Avgasrör: Bakre , Huvudbredd: 1.125 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Reversering: Ja , Square Drive Storlek: 1 / 4 " , Gasreglage: Nej
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidGratis hastighetHantera materialHuvudhöjdLängdMax. VridmomentMoment RangePris (ex moms)
A
21AA60
3.0240 rpmAluminium1.75 "6 5 / 16 "20 fot.lb.3 till 18 ft.-lb.1 491 SEK
B
21AA59
4.0350 rpmKomposit2 1 / 16 "5.25 "30 fot.lb.5 till 25 ft.-lb.2 309 SEK

Luftdrivna spärrhakar, 1/4 tum fyrkantig drivning

Speedaire luftdrivna spärrhakar fästs på en tryckluftskälla för att skruva upp och lossa bultar och muttrar. Dessa kraftskruvar vrider fästelement i små steg utan att flytta verktyget, så det kan arbeta snabbare än icke-spärrnycklar som gör dem bekväma att vrida fästelement i begränsade områden. De har färre rörliga delar vilket innebär att de kräver mindre underhåll. Välj från en rad av dessa luftdrivna spärrhakar, tillgängliga i aluminium och komposithandtagsmaterial.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?