VESTIL TSCT-3 Multi-tier Cart, 3 hyllor, 200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8BEJ Modell: TSCT-3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagervagn med flera hyllor
Nedre hyllhöjd5 7 / 8 "
Nedre hyllkant2"
Nedre hyllan lutning26 grader
Kapacitet300 Ibs
Caster Dia.4 x 2 "
HjulmaterialForm på gummi
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjul Dia.4"
Hjulbredd2"
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup30.6875 "
RammaterialStål
Höjd60.63 "
Inkluderar(2)Byggstift- 1/2" x 4 1/2"
Inomhus UtomhusInomhus
Längd30.69 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Mäta enheterVARJE
Mellersta och övre hyllläpp1 1 / 2 "
Mellersta hyllhöjd34 "
Antal hjul4
Antal hjul4
Antal stift2
Antal hyllor3
Övergripande djup30.6875 "
Totala höjden60.62 "
Total längd30.69 "
Total bredd19.06 "
Stiftlängd4 1 / 2 "
Stifttypgaffel
Pin Bredd1 / 2 "
Hyllhöjd0"
Hylllängd23 5 / 8 "
Hyllbredd16 "
Statisk lastkapacitet200 Ibs
Högsta hyllhöjd57 "
Övre hylla lutning0 Deg. till 45 grader
HjulmaterialForm på gummi
Bredd19.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.8
Fartygets höjd (cm)153.99
Fartygets längd (cm)76.68
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHögsta hyllhöjdKapacitetHöjdInkluderarAntal korgarAntal hyllorTotala höjdenHyllhöjdPris
VESTIL TSCT-2 Flerskiktsvagn, 2 hyllor, 200 Lb. Kapacitet | AG8BEG TSCT-234 "200 Ibs37.63 "(2) sprintnålar - 1/2" x 4 1/2"-237.62 "0"5 847 kr
VESTIL TSCT-2B Flerskiktsvagn, 2 hyllor, 2 korgar, 200 Lb. Kapacitet | AG8BEH TSCT-2B34 "200 Ibs46.25 "(2) Korgar, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" och (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"9 204 kr
VESTIL TSCT-3B Flerskiktsvagn, 3 hyllor, 3 korgar, 200 Lb. Kapacitet | AG8BEK TSCT-3B57 "300 Ibs65.5 "(4)Korgar, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", och (2) ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) Clevis Pins- 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"12 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TSCT-3 Multi-tier Cart, 3 hyllor, 200 Lb. Kapacitet
7 510 kr /enhet