VESTIL TSCT-2 Multi-tier Cart, 2 hyllor, 200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8BEG Modell: TSCT-2

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagervagn med flera hyllor
Nedre hyllhöjd5 7 / 8 "
Nedre hyllkant2"
Nedre hyllan lutning26 grader
Kapacitet200 Ibs
Caster Dia.4 x 2 "
HjulmaterialForm på gummi
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjul Dia.4"
Hjulbredd2"
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup30.6875 "
RammaterialStål
Höjd37.63 "
Inkluderar(2) sprintnålar - 1/2" x 4 1/2"
Inomhus UtomhusInomhus
Längd30.69 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel45 grader
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Antal hjul4
Antal stift2
Antal hyllor2
Övergripande djup30.6875 "
Totala höjden37.62 "
Total längd30.69 "
Total bredd19.06 "
Stiftlängd4 1 / 2 "
Stifttypgaffel
Pin Bredd1 / 2 "
Hyllhöjd0"
Hylllängd23 5 / 8 "
Hyllbredd16 "
Statisk lastkapacitet200 Ibs
Högsta hyllhöjd34 "
Läpp på översta hyllan1 1 / 2 "
Övre hylla lutning0 Deg. till 45 grader
HjulmaterialForm på gummi
Bredd19.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)95.57
Fartygets längd (cm)76.68
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHögsta hyllhöjdKapacitetHöjdInkluderarAntal korgarAntal hyllorTotala höjdenHyllhöjdPris
VESTIL TSCT-2B Flerskiktsvagn, 2 hyllor, 2 korgar, 200 Lb. Kapacitet | AG8BEH TSCT-2B34 "200 Ibs46.25 "(2) Korgar, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" och (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"9 204 kr
VESTIL TSCT-3 Multi-tier Cart, 3 hyllor, 200 Lb. Kapacitet | AG8BEJ TSCT-357 "300 Ibs60.63 "(2)Byggstift- 1/2" x 4 1/2"-360.62 "0"7 510 kr
VESTIL TSCT-3B Flerskiktsvagn, 3 hyllor, 3 korgar, 200 Lb. Kapacitet | AG8BEK TSCT-3B57 "300 Ibs65.5 "(4)Korgar, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", och (2) ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) Clevis Pins- 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"12 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TSCT-2 Multi-tier Cart, 2 hyllor, 200 Lb. Kapacitet
5 847 kr /enhet