VESTIL VBR-9 vertikalt stångställ, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 tums storlek

Artikel: AG8BKT Modell: VBR-9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 173 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikalt stångställ
Bay Kapacitet1000 Ibs
Bay Depth15 "
Bay Bredd10.13 "
Kapacitet3000 Ibs
Kedja ingårJa
FärgBlå
Djup24 "
Avstånd mellan hyllor18 1 / 2 "
RammaterialStål
Mätare10 ga
Mätare (stål)10
Höjd84.5 "
Installationshårdvara ingårJa
Längd24.13 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal vikar3
Bredd39.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)61.28
Fartygets bredd (cm)100.01
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VBR-9 vertikalt stångställ, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 tums storlek
5 173 kr /enhet