VESTIL VHPT/S-2754 Lövträ plattform lastbil stålram, 27 tum x 54 tum Storlek | AG8BQH

VESTIL VHPT/S-2754 Lövträ plattform lastbil stålram, 27 tum x 54 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG8BQH Modell: VHPT/S-2754

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräplattform
Caster Dia.6"
HjulmaterialForm på gummi
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgTan
Däckhöjd9 5 / 8 "
Däcklängd54 1 / 2 "
Däckstjocklek1"
Däckbredd27 "
Främre hjul Dia.6"
Höjd36 "
Inkluderar(2) Svängbara hjul 2" bredd och (2) styva hjul 2" bredd
Längd56 "
Lastkapacitet1600 Ibs
MaterialStål, trä
Max. Plattformshöjd9.63 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul4
Totala höjden38.38 "
Total längd59.88 "
Total bredd27.5 "
Plattformshöjd9.63 "
Plattform Längd54.5 "
PlattformmaterialTrä
Plattformsbredd27 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.6"
Statisk lastkapacitet1,600 Ibs
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.1
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddDäckhöjdDäcklängdPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddDäckbreddMaterialPris
VESTIL VHPT/S-2448 Lövträ plattform lastbil stålram, 24 tum x 48 tum Storlek | AG8BQG VHPT / S-244824.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Stål, trä7 133 kr
VESTIL VHPT/S-3060 Lövträ plattform lastbil Stålram, 30 x 60 tum Storlek | AG8BQJ VHPT / S-306031.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Stål, trä8 671 kr
VESTIL VHPT/S-3672 Lövträ plattform lastbil stålram, 36 tum x 72 tum Storlek | AG8BQK VHPT / S-367237.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Stål, trä13 536 kr
RFQ
VESTIL VHPT-2448 Träplattformstruck, 16000 Lb. Kapacitet, 24 tums bredd x 48 tums längd | AG8BQQ VHPT-244824 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Stål, trä6 090 kr
VESTIL VHPT-2754 Träplattformstruck, 16000 Lb. Kapacitet, 27 tums bredd x 54 tums längd | AG8BQR VHPT-275427 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Trä5 658 kr
VESTIL VHPT-3060 Träplattformstruck, 16000 Lb. Kapacitet, 30 tums bredd x 60 tums längd | AG8BQT VHPT-306030 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Trä6 863 kr
VESTIL VHPT-3672 Träplattformstruck, 16000 Lb. Kapacitet, 36 tums bredd x 72 tums längd | AG8BQU VHPT-367236 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Trä7 054 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VHPT/S-2754 Lövträ plattform lastbil stålram, 27 tum x 54 tum storlek
10 482 kr /enhet