VESTIL VPU-6 Heavy-duty U Shape plattformsvåg, 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8BYL Modell: VPU-6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform skala
Noggrannhet-/+0.1 %
Batterier ingårNej
batteri medföljerNej
Batterikrav(6) AA
Kapacitet6,000 Ibs
Caster -konfiguration(2) Swivel (2) Swivel med bromsar
Caster Dia.3"
Hjulbredd3"
FärgBlå
Ledningslängd15 ft.
Visa höjd0.8 "
Displaylängd8 2 / 3 "
Skärmens längd8 2 / 3 "
Visningsbredd5.9 "
Gaffellängd50 "
Gaffelbredd4 3 / 4 "
Höjd4"
Används höjd4 ft.
InkluderarStativhjul (2) Svängbara (2) Svängbara med broms; (2) Hjul på rörlig gaffelplattform; AC Spänning 115 1 Fas; Vågen tar (6) AA-batterier - medföljer ej, nätsladd
Indexeringsnoggrannhet0.1 Ibs
Inre längd50 "
Inre bredd37 3 / 4 "
Längd56 "
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialStål
åtgärderPund, Kilogram
Mäta enheterVARJE
Antal sensorer1
Antal hjul6
Totala höjden4 3 / 4 "
Total längd59 3 / 4 "
Total bredd48 "
Fas1
Plattform Längd55 "
Plattformsbredd47 1 / 4 "
KraftkällaElektrisk sladd
Upplösningssteg44 Ibs
Spänning115V AC
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd3"
Bredd47 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.2
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VPU-6 Heavy-duty U Shape plattformsvåg, 6000 Lb. Kapacitet
25 058 kr /enhet