VESTIL VRSOR-A-114 Roll Out Hylla | AG8BYP

VESTIL VRSOR-A-114 Utrullningshylla

Artikel: AG8BYP Modell: VRSOR-A-114
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

45 318 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTilläggsenhet
Kapacitet6000 Ibs
Kapacitet per hylla1500 Ibs
FärgBlå
Djup32 "
KantfinishFyrkant
Fast översta hylla1
Höjd80 "
Används höjd10 ft.
Inkluderar monteringshårdvaraJa
Längd32 "
Lastkapsel. per hyllan1,500 Ibs
MaterialStål
Max. Lastkapacitet6,000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla4
Antal utrullbara hyllor3
Antal nivåer3
Formarektangel
Hyllhöjd Justerbar på mitten2 3 / 8 "
Hylllängd32 "
HyllmaterialStål
Hyllbredd51 1 / 4 "
Hyllorna sträcker sig ut20 "
HyllfinishMetall
Material för hyllorMetall
HylltypHyllenhet
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.75
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VRSOR-A-114 Utrullningshylla
45 318 kr /enhet