VESTIL VTB-5-O Trafikbarriär, 5 fot bred, orange remsa

Finns i lager
Artikel: AG8CBU Modell: VTB-5-O

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolycade Trafikbarriär
Bottendränering Dia.2"
Kapacitet72 gal.
FärgOrange
Djup60 1 / 2 "
Fyll Port Dia.4"
Höjd24 1 / 2 "
Längd60 1 / 2 "
Materialpolyeten
Mäta enheterVARJE
Strip färgSilver
Typ av trafikkontrollBARRIKAD
Vikt Fylld Med Vatten640 Ibs
Bredd16 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)153.67
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupHöjdLängdVikt Fylld Med VattenBreddPris
VESTIL VTB-5-W Trafikbarriär, 5 fot bred, vit remsa | AG8CBV VTB-5-W72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 Ibs16 3 / 4 "3 982 kr
VESTIL VTB-5-Y Trafikbarriär, 5 fot bred, gul remsa | AG8CBW VTB-5-Y72 gal.-60 1 / 2 "24 1 / 2 "-640 Ibs16 3 / 4 "3 982 kr
VESTIL VTB-6-O Trafikbarriär, 6 fot bred, orange remsa | AG8CBX VTB-6-O112 gal.-74 "34 "-1025 Ibs16 1 / 2 "7 431 kr
RFQ
VESTIL VTB-6-W Trafikbarriär, 6 fot bred, vit remsa | AG8CBY VTB-6-W112 gal.-74 "34 "-1025 Ibs16 1 / 2 "7 431 kr
RFQ
VESTIL VTB-6-Y Trafikbarriär, 6 fot bred, gul remsa | AG8CBZ VTB-6-Y112 gal.Gul74 "34 "74 "1025 Ibs16 1 / 2 "7 431 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VTB-5-O Trafikbarriär, 5 fot bred, orange remsa
3 982 kr /enhet