VESTIL VTR-6-14-14 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, storlek 168 tum x 18 tum

Artikel: AG8CCE Modell: VTR-6-14-14
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

57 236 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet6000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)1 1 / 4 "
Djup168 1 / 2 "
Höjd22 1 / 2 "
InkluderarRostmotståndskraftig
Längd168 1/2 fot
Lastviktskapacitet6000 Ibs
MaterialAluminium
Max. Arbetshöjd (in.)32
Max. Arbetshöjd32 "
Mäta enheterVARJE
Min. Arbetshöjd22 1 / 2 "
Antal säkerhetskedjor2
RampmaterialAluminium
Säkerhetskedja varje längd34 "
RemtypJusterbar fästrem
Användbar bredd14 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 183.15
Fartygets längd (cm)426.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupHöjdLängdMax. ArbetshöjdMin. ArbetshöjdPris
VESTIL VTR-5.5-14-10 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, 120 tum x 18 tum Storlek | AG8CCA VTR-5.5-14-105500 Ibs120 1 / 2 "6"120 1/2 fot22 1 / 2 "16 "55 419 kr
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-16 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, storlek 192 tum x 18 tum | AG8CCB VTR-5.5-14-165500 Ibs192 1 / 2 "25 1 / 2 "192 1/2 fot36 1 / 2 "25 1 / 2 "64 294 kr
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-20 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, 240 tum x 18 tum Storlek | AG8CCC VTR-5.5-14-205500 Ibs240 1 / 2 "32 1 / 2 "240 1/2 fot46 "32 1 / 2 "83 942 kr
RFQ
VESTIL VTR-5.5-14-24 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, storlek 288 tum x 18 tum | AG8CCD VTR-5.5-14-245500 Ibs288 1 / 2 "9 7 / 8 "288 1/2 fot55 1 / 2 "39 "104 753 kr
RFQ
VESTIL VTR-6-14-18 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, 216 tum x 18 tum Storlek | AG8CCF VTR-6-14-186000 Ibs216 1 / 2 "29 "216 1/2 fot41 "29 "76 572 kr
RFQ
VESTIL VTR-7-14-12 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, storlek 144 tum x 18 tum | AG8CCG VTR-7-14-127000 Ibs144 1 / 2 "19 "144 1/2 fot27 "19 "53 818 kr
RFQ
VESTIL VTR-7-14-8 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, storlek 96 tum x 18 tum | AG8CCH VTR-7-14-87000 Ibs96 1 / 2 "5 4 / 5 "96 1/2 fot17 1 / 2 "12 1 / 2 "54 978 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VTR-6-14-14 Bärbar dubbel fordonsramp i aluminium, storlek 168 tum x 18 tum
57 236 kr /enhet