VESTIL WMD-4246 galvaniserad stålsvetsad trådpall, 42 tum x 46 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CHM Modell: WMD-4246

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTråddäck för pallställ
Batterier ingårNej
Beam Bredd96 "
Kapacitet2500 Ibs
Kapacitet per sektion2500 Ibs
FärgGrå
Djup42 "
FinishGalvaniserad
Passar stegbalk1 1 / 2 "
Mätare13 ga
Höjd1.5 "
Längd42 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
RostmotståndskraftigJa
Två96 "
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)116.84
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil BEAM-S-960 Stegbalkar för pallställ: De ger en strukturell integritet och enhetlighet till pallen och har en rost- och reptålig yta.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en C-kanal och en U-kanal?

A. Kanaler är metallremsor formade till en specifik form, såsom en J / C / U. U-kanaler har två lika stora sidor fästa vid botten av kanalen. De liknar C-kanaler, men C-kanalsidorna är kortare än bredden på kanalens botten.

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
VESTIL WMD-4252 Galvaniserat stålsvetsad trådpall, 42 tum x 52 tum Storlek | AG8CHN WMD-425252 "1 377 kr
VESTIL WMD-4258 Galvaniserat stålsvetsad trådpall, 42 tum x 58 tum Storlek | AG8CHP WMD-425858 "1 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WMD-4246 galvaniserad stålsvetsad trådpall, 42 tum x 46 tum storlek
1 205 kr /enhet