A B lager: Boll , Kroppsdia.: 6.42 " , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56J , HP: 3/4 , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Jetpumpar , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: 3-fas , Montering: Ansikte , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Typskylt RPM: 1725 , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Total längd: 11.25 " , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM: 3450 , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2.375 " , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Skafttyp: Gängad 7 / 16-20 UNF-2A , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 208-230/460
Arbetsmekanism
- Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
- Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.
Funktioner
- Marathon centrifugalpumpsmotorer har rotationsaxlar medurs eller moturs för att leverera hastigheter upp till 3450 rpm.
- De kommer med dubbeltätade kullager som är mekaniskt låsta på axeländen för att minska motorfriktionen.
- Dessa enheter har en kondensatorstart eller en kondensatordriven motordesign för förbättrad effektivitet.
- De är utrustade med ett droppsäkert hölje för att tillåta kylluft att strömma genom motorn, vilket förhindrar överhettning.
- Dessa stålkonstruerade jetpumpmotorer har en kilaxel för kontinuerlig drift och ekorrburinduktion för att säkerställa konstant hastighet.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är en öppen droppsäker kapslingsmotor?
Öppna droppsäkra kapslingsmotorer tillåter luft att strömma genom lindningarna för att kyla dem, vilket förhindrar att vätskedroppar faller in i motorn i en vinkel mindre än 15 grader från vertikalen.
Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?
- Enfasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
- Dubbelfasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- Trefasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.
Förhindrar dessa motorer överbelastning?
Ja, Marathon jetpumpsmotorer har ett automatiskt återställande termiskt skydd för att förhindra överbelastning.