VESTIL WP-3636-84B arbetsplattform med 84 tum förlängd rygg, 36 x 36 tum, 1000 lb., blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG8CHU Modell: WP-3636-84B

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruck Arbetsplattform
Tillbaka höjd84 "
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå, gul
Dörrbredd16 "
Entry StyleEnkel sidodörr
Utökad höjd på baksidan84 "
Gaffelficka Center16 "
Gaffeltjocklek1.5 "
Gaffelbredd7.75 "
Bredd på fram- och bakgaffelfickor7 3 / 4 "
Framgaffelficka Höjd1 7 / 8 "
LedstångsdesignFast ledstång
Ledstångshöjd42.13 "
Höjd89.63 "
Hög rygghöjd84 "
Inkluderar36" säkerhetsrem och pinnlås ingår
Längd39 "
MaterialStål
Mid Rail Höjd21 "
Antal dörrar1
Plattform Längd33.38 "
Plattformsbredd33.38 "
Höjd på bakgaffelfickor3 7 / 8 "
Remlängd36 "
Tåbrädes höjd4.13 "
Fotbordshöjd4 1 / 8 "
Toppskenas höjd42 1 / 8 "
Bredd36.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.95
Fartygets höjd (cm)227.65
Fartygets längd (cm)98.74
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterFärgEntry StylePris
VESTIL WP-3636 arbetsplattform, 36 x 36 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CHT WP-36361000 Ibs39 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidodörr13 266 kr
VESTIL WP-3648 arbetsplattform, 36 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CHZ WP-36481000 Ibs51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulEnkel sidodörr14 599 kr
VESTIL WP-3648-84B arbetsplattform med 84 tum förlängd rygg, 36 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJA WP-3648-84B1000 Ibs51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulEnkel sidodörr18 439 kr
VESTIL WP-4848 arbetsplattform, 48 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJP WP-48481000 Ibs51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr16 998 kr
VESTIL WP-4848-84B arbetsplattform med 84 tum utökad rygg, 48 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJQ WP-4848-84B1000 Ibs51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr20 666 kr
VESTIL WP-4848-84B-FF arbetsplattform med 84 tums förlängd rygg, 48 x 48 tums storlek, 1000 lb., blå, stål | AG8CJU WP-4848-84B-FF1000 Ibs50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr34 576 kr
VESTIL WP-4848-FF Arbetsplattform, Fullständig, 48 x 48 tum, 1000 lb., Blå, Stål | AG8CJZ WP-4848-FF1000 Ibs50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulEnkel sidodörr30 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WP-3636-84B arbetsplattform med 84 tum förlängd rygg, 36 x 36 tum, 1000 lb., blå, stål
17 028 kr /enhet