VESTIL WP-3636-DD arbetsplattform med 2 dörrar, 36 x 36 tum, 1000 lb., blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG8CHY Modell: WP-3636-DD

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffeltruck Arbetsplattform
Tillbaka höjd60 "
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
HopfällbarNej
FärgBlå, gul
Dörrbredd16 "
Entry StyleDubbel sidodörr
Utökad höjd på baksidan60 "
Gaffelficka Center16 "
Gaffeltjocklek1.5 "
Gaffelbredd7.75 "
Bredd på fram- och bakgaffelfickor7 3 / 4 "
Framgaffelficka Höjd1 7 / 8 "
LedstångsdesignFast ledstång
Ledstångshöjd42.13 "
Höjd65.63 "
Hög rygghöjd60 "
Inkluderar36" säkerhetsrem och pinnlås ingår
Längd39 "
MaterialStål
Mid Rail Höjd21 "
Antal dörrar2
Plattform Längd33.38 "
Plattformsbredd33.38 "
Höjd på bakgaffelfickor3 7 / 8 "
Remlängd36 "
Tåbrädes höjd4.13 "
Fotbordshöjd4 1 / 8 "
Toppskenas höjd42 1 / 8 "
Bredd36.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.6
Fartygets höjd (cm)166.69
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterFärgEntry StylePris
VESTIL WP-3636-84B-DD Arbetsplattform med 2 dörrar, 36 x 36 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CHV WP-3636-84B-DD1000 Ibs39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDubbel sidodörr17 577 kr
VESTIL WP-3648-84B-DD Arbetsplattform med 2 dörrar, 36 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJB WP-3648-84B-DD1000 Ibs51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDubbel sidodörr19 005 kr
VESTIL WP-3648-DD arbetsplattform med 2 dörrar, 36 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJE WP-3648-DD1000 Ibs51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDubbel sidodörr15 022 kr
VESTIL WP-4848-84B-DD Arbetsplattform med 2 dörrar, 48 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJR WP-4848-84B-DD1000 Ibs51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr21 561 kr
VESTIL WP-4848-84B-DD-FF Arbetsplattform, 2-dörrars ingång, Fullständig, 48 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJT WP-4848-84B-DD-FF1000 Ibs50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr33 682 kr
VESTIL WP-4848-DD arbetsplattform med 2 dörrar, 48 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJX WP-4848-DD1000 Ibs51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr17 499 kr
VESTIL WP-4848-DD-FF Arbetsplattform, 2-dörrars ingång, Fullständig, 48 x 48 tum, 1000 lb., blå, stål | AG8CJY WP-4848-DD-FF1000 Ibs50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr31 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WP-3636-DD arbetsplattform med 2 dörrar, 36 x 36 tum, 1000 lb., blå, stål
13 609 kr /enhet