VESTIL Arbetsplattformar i WP-serien, dubbel sidodörringång


Filter
Batterier ingår: Nej , hopfällbar: Nej , Dörrbredd: 16 " , Gaffeltjocklek: 1.5 " , Gaffelbredd: 7.75 " , Bredd på fram- och bakgaffelfickor: 7 3 / 4 " , Framgaffelficka Höjd: 1 7 / 8 " , Ledstångsdesign: Fast ledstång , Inkluderar: 36" säkerhetsrem och pinnlås ingår , Material: Stål , Mid Rail Höjd: 21 " , Antal dörrar: 2 , Bakre gaffelficka Höjd: 3 7 / 8 " , Remlängd: 36 " , Tåbrädes höjd: 4.13 "
StilModellKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterFärgEntry StylePris (ex moms)
A
WP-3648-DD
1000 Ibs51 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDubbel sidodörr15 022 SEK
B
WP-4848-84B-DD-FF
1000 Ibs50.94 "48 "89.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr33 682 SEK
C
WP-4848-DD-FF
1000 Ibs50.94 "48 "65.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr31 378 SEK
D
WP-3636-84B-DD
1000 Ibs39 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDubbel sidodörr17 577 SEK
E
WP-3636-DD
1000 Ibs39 "36.19 "65.63 "16 "Blå, gulDubbel sidodörr13 609 SEK
F
WP-3648-84B-DD
1000 Ibs51 "36.19 "89.63 "16 "Blå, gulDubbel sidodörr19 005 SEK
G
WP-4848-84B-DD
1000 Ibs51 "48.25 "89.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr21 561 SEK
H
WP-4848-DD
1000 Ibs51 "48.25 "65.63 "24 "Blå, gulDubbel sidodörr17 499 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?