VIBCO 4P-350-1 Elvibrator 4.00a 115vac 1-fas | AD8AZZ 4HR71

VIBCO 4P-350-1 elektrisk vibrator 4.00a 115vac 1-fas

Finns i lager
Artikel: AD8AZZ Modell: 4P-350-1Korsreferens: 4HR71

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps4.00
Bearing TypeFörsmörjad
Fackets viktkapacitet3000 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig endast vid vissa kraftinställningar, intermittent drift vid maximala kraftinställningar
KapslingHelt sluten ej ventilerad
kraftMekaniskt justerbar
Tvinga betyg50 till 200 pund
HP1/4
Max. Temp.200 grader F
MonteringsplattaSäljs separat
MonteringsplatsUniversell
Totala höjden6.75 "
Total längd11.5 "
Total bredd5.75 "
Fas1
Kraftkällaelektriska
Fart1800 vpm
VibratortypHeavy Duty
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsdBATotal längdTotal breddFasSkaftlängdFartPris
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm32 920 kr
VIBCO ACE10-1-3/4 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm33 837 kr
VIBCO ACE10-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm34 712 kr
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm36 061 kr
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm37 167 kr
VIBCO ACE14-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm38 823 kr
VIBCO ACE2-1-1 / 2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm29 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO 4P-350-1 elektrisk vibrator 4.00a 115vac 1-fas
23 265 kr /enhet