VIBCO ABS-4-10 luftkanon 44 längd x 24 tum diameter 4 tum Npt | AD8APD 4HP63

VIBCO ABS-4-10 luftkanon 44 längd x 24 tum Diameter 4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AD8APD Modell: ABS-4-10Korsreferens: 4HP63

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Diameter24 "
Husets materialStål
Längd44 "
MonteringsplattaSäljs separat
Utloppsstorlek4 "NPT
Nödvändigt tryck81 till 125 psi
Volym9.33 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdUtloppsstorlekNödvändigt tryckVolymPris
VIBCO ABS-2 luftkanon 15 längd x 10 tum diameter 2 tum Npt | AD8APC 4HP62 ABS-210 "15 "2 "NPT80 till 125 psi0.6 cu. ft.23 596 kr
VIBCO ABS-4-2 Luftkanon 24 längd x 12 tum diameter 4 tum Npt | AD8APE 4HP64 ABS-4-212 "24 "4 "NPT82 till 125 psi1.36 cu. ft.38 048 kr
VIBCO ABS-4-5 luftkanon 42 längd x 16 tum diameter 4 tum Npt | AD8APF 4HP65 ABS-4-516 "42 "4 "NPT83 till 125 psi4.35 cu. ft.42 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO ABS-4-10 luftkanon 44 längd x 24 tum Diameter 4 tum Npt
54 037 kr /enhet