Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BB-160 pneumatisk vibrator 140 lb 15000 vpm 60 psi | AD8BHC 4HT86

VIBCO BB-160 pneumatisk vibrator 140lb 15000vpm 60 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8BHC Modell: BB-160Korsreferens: 4HT86
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
3 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet1400 lb.
CFM @ 60 psi8
dB @ 60 psi76
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg140 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck60 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden2 9 / 16 "
Total längd4.125 "
Total bredd2"
Hastighet @ 60 psi15,000 vpm
VibratortypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BB-100 Pneumatisk Vibrator 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "2 681 kr
VIBCO BB-130 Pneumatisk Vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85 BB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "2 977 kr
VIBCO BB-190 pneumatisk vibrator 250 lb 15 500 vpm 60 psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BB-160 pneumatisk vibrator 140lb 15000vpm 60 Psi
3 127 kr /enhet