Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BB-130 Pneumatisk Vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHB 4HT85

VIBCO BB-130 pneumatisk vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8BHB Modell: BB-130Korsreferens: 4HT85
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
2 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet800 lb.
CFM @ 60 psi7.5
dB @ 60 psi72
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg80 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck60 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringUniversell
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden2.25 "
Total längd3.75 "
Total bredd1 15 / 16 "
Hastighet @ 60 psi19,000 vpm
VibratortypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BB-100 Pneumatisk Vibrator 55 Lb 24000vpm 60 Psi | AD8BHA 4HT84 BB-1002"3.25 "1 9 / 16 "2 681 kr
VIBCO BB-160 pneumatisk vibrator 140 lb 15000 vpm 60 psi | AD8BHC 4HT86 BB-1602 9 / 16 "4.125 "2"3 127 kr
VIBCO BB-190 pneumatisk vibrator 250 lb 15 500 vpm 60 psi | AD8BHD 4HT87 BB-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BB-130 pneumatisk vibrator 80 Lb 19000vpm 60 Psi
2 977 kr /enhet