Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO VS-320 Pneumatisk Vibrator 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi | AE9NXW 6L749

VIBCO VS-320 pneumatisk vibrator 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AE9NXW Modell: VS-320Korsreferens: 6L749
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
4 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet6000 lb.
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI11
dB @ 80 psi69
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg600 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringFot
MonteringsplattaSäljs separat
LjuddämpareVad ingår
Totala höjden4.75 "
Total längd5.5 "
Total bredd4"
Hastighet @ 60 psi5200 vpm
Hastighet @ 80 psi6800 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO VS-100 Pneumatisk Vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60 Psi | AD8BUV 4HV35 Vs-10060 psi2"3.875 "1.875 "3 048 kr
VIBCO VS-160 pneumatisk vibrator 160 lb 10000 Vpm 80 Psi | AD8BUW 4HV36 Vs-16080 psi3"5.125 "2.875 "3 184 kr
VIBCO VS-130 Pneumatisk Vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXT 6L746 Vs-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"2 767 kr
VIBCO VS-190 Pneumatisk Vibrator 270 Lb 4200 Vpm 80 Psi | AE9NXU 6L747 Vs-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "3 786 kr
VIBCO VS-380 Pneumatisk Vibrator 725 Lb 4600 Vpm 80 Psi | AE9NXX 6L750 Vs-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "6 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO VS-320 pneumatisk vibrator 600 Lb 5200 Vpm 80 Psi
4 990 kr /enhet