Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICKERS 02-146730 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc | AB6KEC 21U764

VICKERS 02-146730 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc

Finns i lager
Artikel: AB6KEC Modell: 02-146730Korsreferens: 21U764

Få det Maj 6, Måndag
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
20 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk tryckavlastningsventil
Justerbart PSI-intervall73 till 3625
Spolbetyg0.8 A x 29 ohm
Spolvolts24 VDC
förbindelseDIN 43650
GPM @ 3000 PSI1.3
Höjd3"
Längd6.1 "
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)5000
Antal positioner1
Antal sätt2
TätningstypFluor
StorlekD3100
TypProportionell
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 02-145958 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc | AB6KEB 21U763 02-14595820 445 kr
VICKERS 02-146066 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc | AB6KED 21U765 02-14606619 890 kr
VICKERS 02-145953 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc | AB6KEE 21U766 02-14595320 445 kr
VICKERS 02-145957 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc | AB6KEF 21U767 02-14595719 890 kr
VICKERS 02-145959 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc | AB6KEG 21U768 02-14595920 445 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 02-146730 Hydraulisk avlastningsventil 2-vägs 24vdc
20 284 kr /enhet