VICKERS

Vickers, ett varumärke från Eaton, erbjuder ett omfattande sortiment av komponenter och system för kraft- och rörelsekontroll för flyg-, marin- och kraftgenereringsindustrin. Läs mer

Filter

Hydraulik

Pneumatik

Hydraulik Filter

PumpsVisa alla

  • Hydrauliska kugghjulspumpar

    Används ofta i högtryckskonstruktion, jordbruk och gruvapplikationer. Har en kugghjulsprofil med 13 tänder, alternativ för prioritetsreglerventil och en avlastningsventil. Ha ett maximalt tryckvärde på 3500 psi (240 bar) och tillgängligt i förskjutningar från 0.4 till 1.77 kubikmeter

  • Hydrauliska kolvpumpar

    Kolvpumpar med öppen krets med (1- och 1.25-tums) nyckel- och (12/24 och 16/32) splineaxlar för användning i högtrycksvätskeöverföringsapplikationer. Ha en maximal effekt och flödeshastighet på 101.3 hk respektive 44 gpm och finns i förskjutningar från 2.5 till 4.88 kubik per varv

  • Hydrauliska venpumpar

    Högeffektiva pumpar med enkel och dubbel lamell med låg ljudnivå som används inom gjutning, materialhantering, bygg- och fordonsindustrin. Ha en maximal flödeshastighet på 60 gpm och finns i SAE A, B och C tvåbultiga flänsmonteringsvarianter

Om VICKERS

Vickers katalog innehåller växel, kolv och enkelbladspumpar; och hydrauliska grenrörsventiler. Vickers magnetventiler används för att styra och stoppa vätskeflödet i ett hydraulsystem. De har fluorkarbontätningar för att säkerställa minimal friktion och utmärkt kemikaliebeständighet. De har en arbetsfrekvens på 50 / 60Hz, vid spolespänningar mellan 110 och 120VAC. Dessa ventiler kan leverera vätskeflöden på upp till 24 GPM vid ett maximalt tryck på 5075 psi.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Vickers-verktyg korsar individuella referenser till motsvarande Haldex Barnes- eller Little Giant-modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrentverktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Vickers-verktyg tillgängligt.

Frakt & Leverans

Dessa Vickers-verktyg sträcker sig från små till stora storlekar. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa verktyg kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Vickers-verktyg med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

SystemStak ventiler

Vickers SystemStak-ventiler hjälper till att skapa kompakta hydrauliska system där modulära ventiler är placerade mellan en riktningsventil och en monteringsyta. Deras kompakta design förbättrar systemres...Läs mer 

LESA Series TT linjära elektrohydrauliska servoställdon

Dessa ställdon ger exakta och repeterbara rörelser i fanersvarvar, flishuggare, plockare, kantskärare, omsågar och vagnshuvuden. De eliminerar behovet av VVS mellan cylinder och kontroll ...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad gör att en hydraulpump tappar trycket?

Ett läckage i systemet är en av de mest troliga orsakerna till att en hydraulpump tappar trycket.

Varumärkesexklusiva produkter