Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICKERS 02-310275 Hydraulventil proportionell 4-vägs 24vdc | AB6KFC 21U787

VICKERS 02-310275 Hydraulventil proportionell 4-vägs 24vdc

Finns i lager
Artikel: AB6KFC Modell: 02-310275Korsreferens: 21U787
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
16 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Spolvolts24 VDC
förbindelseDIN 43650
GPM @ 3000 PSI4
Höjd3.589 "
Längd8.647 "
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)5000
Antal positioner3
Antal sätt4
ÅsidoEnkel
TätningstypFluor
StorlekD3100
SpoltypStängt centrum
TypProportionell
Bredd1.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekBreddPris
VICKERS 02-147623 Hydraulisk ventil proportionell 4-vägs 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "28 020 kr
VICKERS 02-146720 Hydraulventil Proportionell 4-vägs 24vdc | AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "26 088 kr
VICKERS 565328 Hydraulventil Proportionell 4-vägs 24vdc | AB6KEM 21U773 565328174.18 "13.19 "4500 psiD31002.76 "36 867 kr
VICKERS 565330 Hydraulventil Proportionell 4-vägs 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD31002.76 "35 831 kr
VICKERS 565376 Hydraulisk ventil proportionell 4 -vägs 24vdc | AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD31001.81 "36 162 kr
VICKERS 565464 Hydraulventil Proportionell 4-vägs 24vdc | AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 psiD31002.76 "45 159 kr
VICKERS 02-135162 Hydraulventil Proportionell 4-vägs 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD31001.81 "16 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 02-310275 Hydraulventil proportionell 4-vägs 24vdc
16 442 kr /enhet