VICKERS 372639-3 skovelpump 8 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZTL 20V949

VICKERS 372639-3 skovelpump 8 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi

Finns i lager
Artikel: AB4ZTL Modell: 372639-3Korsreferens: 20V949

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelvane pump
Förskjutning1.62 cu. in./rev.
Flödeshastighet8 gpm @ 1200 rpm och 100 psi
Inloppsport1.25 "NPT
Max. Tryck2500 psi
Max. Varvtal1800
Min. Varvtal600
MonteraSAE A 2-bultfläns
Outlet Port3/4 "-16 rak tråd
PortplatsInline med inlopp
Axelstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413600040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axelrotation (höger)
    • Skaftstil (nycklad)

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 372639-5 skovelpump 8 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZTK 20V948 372639-516 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 372639-3 skovelpump 8 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi
14 643 kr /enhet