VICKERS 382063-3 skovelpump 2 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZRZ 20V938

VICKERS 382063-3 skovelpump 2 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi

Finns i lager
Artikel: AB4ZRZ Modell: 382063-3Korsreferens: 20V938

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelvane pump
Förskjutning.40 cu. in./rev.
Flödeshastighet2 gpm @ 1200 rpm och 100 psi
Inloppsport1-5 / 16 "-12 rak tråd
Max. Tryck2500 psi
Max. Varvtal1800
Min. Varvtal600
MonteraSAE A 2-bultfläns
Outlet Port3/4 "-16 rak tråd
PortplatsInline med inlopp
Axelstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413600040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axelrotation (höger)
    • Skaftstil (nycklad)

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 382075-1 skovelpump 2 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZRH 20V923 382075-112 359 kr
VICKERS 382075-3 skovelpump 2 Gpm @ 1200 rpm och 100 psi | AB4ZRJ 20V924 382075-312 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 382063-3 skovelpump 2 Gpm vid 1200 rpm och 100 psi
12 377 kr /enhet