VICKERS 421AK01074B Kolvpump 2.5 kubikingång/varv 29 Gpm | AB4ZNG 20V850

VICKERS 421AK01074B Kolvpump 2.5 kubikingång/varv 29 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB4ZNG Modell: 421AK01074BKorsreferens: 20V850

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvpump med öppen krets
Förskjutning2.5 cu. in./rev
Flödeshastighet29 gpm
Inloppsport2 "CD 61 Fläns
Max. Kontinuerlig PSI4000
Max. Intermittent tryck4600
Max. Effekt68 HP
Max. Varvtal3600
Min. Varvtal600
Montera2 bult B
Outlet Port1 "CD 61 Fläns
PortplatsBakre
Axeltätningpolyakrylater
Axelstorlek1 "Nycklad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.3025
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8413309090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrolltyp (tryckflödeskompensator med # 4 SAE O-ring belastningsavkänningsport)
    • Flödeskompensatorinställning (180-220 lbf / kvm.)
    • Inställning av tryckkompensator (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Axelrotation (höger)
    • Specialfunktioner: Tyst pump och kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK01100B Kolvpump 2.5 kubikinv./rev 29 Gpm | AB4ZNH 20V851 421AK01100B35 539 kr
VICKERS 421AK01101B Kolvpump 2.5 kubikinv./rev 29 Gpm | AB4ZNJ 20V852 421AK01101B35 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 421AK01074B Kolvpump 2.5 kubikingång/varv 29 Gpm
34 005 kr /enhet