EBERBACH Siktskakare


Eberbach shakers är designade för att separera och dimensionera en rad material för att möta kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Dessa shakers automatiserar omrörningen av partiklar genom att föra dem genom en serie kammare med nätfilter för att säkerställa fullständig separation. De används i stor utsträckning inom jordbruket...l, läkemedels- och livsmedelstillämpningar.Läs mer

Filter
Kapacitet: 40 Ibs , Hz: 50/60
StilModellSpänningFartHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
E6100
115V180, 280 osc / min12 "25 "21 "99 548 SEK
B
E6105.SS
115V280 osc / min12 "29 "24 "192 363 SEK
C
E6200
115V180, 280 osc / min10 "39 "20 "149 322 SEK
RFQ
D
E6105.00
115V280 osc / min12 "29 "24 "286 201 SEK
E
E6200.25
230V180, 280 osc / min10 "39 "20 "100 363 SEK
RFQ
A
E6100.25
230V180, 280 osc / min12 "25 "21 "46 836 SEK
E
E6105.25
230V280 osc / min12 "29 "24 "184 000 SEK

Siktskakare

Eberbach siktskakare är utformade för att separera eller bestämma storleken på partiklar genom att föra dem genom en serie kamrar med nätfilter och agitera omrörningen av provet för fullständig separation. Dessa enheter använder varumärkets unika vipparmsdesign som skapar både vertikala och horisontella rörelseaxlar för låg ljudnivå och mycket aggressiv skakning. Valda modeller har rostfritt stålkonstruktion för att motstå farliga miljöer, ångor eller damm. De inkluderar också en digital timer och pilotlampa för användarvänlighet. Välj mellan ett brett utbud av dessa shakers, tillgängliga i längder på 25, 29 och 39 tum Raptor Supplies.

Funktioner

  • Kom med en vipparm som skapar två rörelseaxlar (vertikal och horisontell) för en aggressiv agitation, vilket ökar effektiviteten i separationen och minskar ljudnivåerna.
  • Utrustad med en låsmekanism som håller fast silarna ordentligt i shakern.
  • Funktioner med variabel hastighet integrerad med en digital styrenhet för att hantera varierande hastigheter och tidsfunktioner.
  • Modell E6105 explosionssäker siktskakare i rostfritt stål lämplig för användning i farliga miljöer som innehåller damm och ångor.
  • Har sugfötter montering för snabb fastsättning på ytan och för att undvika aggressiva vibrationer.

Standarder och godkännanden

  • NEC-standarder

Vanliga frågor

Kan Eberbach siktskakare fungera med alla material?

Nej, Eberbach siktskakare kan inte mäta sprayer eller emulsioner samt sammanhängande och agglomererade material som lera.

Vilken mekanism hjälper till att uppnå storleksseparation?

Eberbach shakers använder centrifugalkraft för att få storleksseparation gjord med olika material. Skakaren producerar överdriven vibration, omrörning eller svängning för att enkelt separera partiklar av olika storlekar från den översta grova sikten till den nedersta fina sikten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?