Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 6700-2411 Skärspets 1-101-1 Acetylen | AF7CBU 20UK24

VICTOR 6700-2411 Skärspets 1-101-1 Acetylen

Finns i lager
Artikel: AF7CBU Modell: 6700-2411Korsreferens: 20UK24
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Acetylenflöde8 till 13 SCFH
Acetylentryck3 till 5 psig
FlammetypSkär Neutral
BensinserviceAcetylen
Syreflöde80 till 85 SCFH
Syre Tryck30 till 35 psig
Storlek1-101-1
Ståltjocklek3 / 4 "
Tipsstorlek1
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)2.11
Fartygets bredd (cm)2.11
HS-kod8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTipsstorlekPris
VICTOR 6700-2408 Skärspets 1-101-000 Acetylen | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000224SEK
VICTOR 6700-2409 Skärspets 1-101-00 Acetylen | AF7CBR 20UK22 6700-24091-101-0000224SEK
VICTOR 6700-2410 Skärspets 1-101-0 Acetylen | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-214SEK
VICTOR 6700-2412 Skärspets 1-101-2 Acetylen | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22261SEK
VICTOR 6700-2413 Skärspets 1-101-3 Acetylen | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33224SEK
VICTOR 6700-2414 Skärspets 1-101-4 Acetylen | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44224SEK
VICTOR 6700-2415 Skärspets 1-101-5 Acetylen | AF7CBY 20UK28 6700-24151-101-55224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 6700-2411 Skärspets 1-101-1 Acetylen
262SEK /enhet