VICTOR Skärspets Acetylen


Det krävs mer än bara strömkällan eller svetspistolen för att välja utrustning som ger kvalitet och produktivitet i en svetsoperation. Användningen av kontaktmunstycken/spetsar gör en betydande skillnad för att driva en effektiv process och samla på sig stilleståndstid för att rätta till problem. Raptor Supplies... erbjuder Victor skärmunstycken som används med acetylen för hand- och maskinbrännare för allmänna ändamål.Läs mer

Filter
Flamtyp: Skär Neutral , Gasservice: Acetylen , Typ: 1 Piece
StilModellStorlekTipsstorlekPris (ex moms)
A
6700-2410
1-101-00213 SEK
A
6700-2409
1-101-0000222 SEK
A
6700-2408
1-101-000000217 SEK
A
6700-2411
1-101-11262 SEK
A
6700-2412
1-101-22262 SEK
A
6700-2413
1-101-33221 SEK
A
6700-2414
1-101-44224 SEK
A
6700-2415
1-101-55215 SEK
A
6700-2416
1-101-66207 SEK
B
6700-2991
1-108-11482 SEK
B
6700-2992
1-108-22500 SEK
C
6700-2700
1-118-00241 SEK
C
6700-2701
1-118-22242 SEK
C
6700-2702
1-118-44241 SEK
A
6700-2440
3-101-00174 SEK
A
6700-2439
3-101-0000174 SEK
A
6700-2441
3-101-11174 SEK
A
6700-2442
3-101-22174 SEK
A
6700-2443
3-101-33174 SEK

Skärspets Acetylen

Victor skärmunstycken är designade för att ge snabb värme med acetylen och atmosfärisk luft. Dessa skärmunstycken har en kompakt design och säkerställer snitt av hög kvalitet. De har pressade öppningar för att säkerställa liten gasturbulens och minimal slaggackumulering. Victor skärmunstycken har en slät spetsyta för optimal värmereflektion och mindre stänkansamling. De är designade för användning med acetylen för att producera den högsta flamtemperaturen av alla bränslegaser och generera en mycket fokuserad låga.

du använder

Victor skärmunstycken är idealiska för tillverkning, konstruktion, reparation och underhåll av arbetsstycken av metall och metallegering på järnvägar, varv, gårdar och bilaffärer.

Arbetsmekanism

Victor skärmunstycken tillåter förvärmning av metallen till dess antändningstemperatur. Dessa skärmunstycken frigör en stråle av acetylen för att reagera med materialet som ska skäras, med en flödeshastighet som är tillräcklig för att blåsa bort slaggen.

Skärande:

  • För att slutföra installationen av Victor brännarhandtag, anslut Victor skärtillbehör och en lämplig skärspets till handtaget.
  • Följ instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen för att kontrollera trycket på acetylen och syre med hjälp av regulatorerna som är anslutna till gasflaskorna.
  • Victor ficklampshandtag har två knoppar - en acetylenknopp och en syrgasknopp. Lyft upp brännarenheten nära arbetsstycket, tänd en tändsticka eller tändare och kontrollera lågan med hjälp av brännarhandtagets acetylen- och syrgasrattar.
  • För denna brännarenhet nära det förberedda metallarbetsstycket och börja värma metall nära skäreggen.
  • Inom en kort tidsperiod skulle den uppvärmda kanten börja smälta. Använd skärsyrespaken för att ge en högtryckssyreblästring för att avlägsna det smälta materialet och börja skära metallen.

Det är viktigt att stänga acetylen- och syrgasventilerna på Victor-brännarens handtag och gasflaskor efter kapning eller svetsning av metallarbetsstycken. Den skurna eller svetsade metallbiten bör slipas för släta kanter och ytor.

Funktioner

  • Victor skärmunstycken ger snabb värme med acetylen och atmosfärisk luft.
  • De pressade öppningarna minskar gasturbulensen och eliminerar möjligheten för slaggansamling.
  • För optimal värmereflektion och mindre stänkansamling har Victor skärmunstycken släta spetsytor.
  • Med hjälp av acetylen producerar de den högsta flamtemperaturen av alla bränslegaser, samt en mycket fokuserad låga.
  • Victor skärmunstycken har en kompakt design och säkerställer snitt av hög kvalitet.

Kompatibla tillbehör

  • Victor skärande tillbehör: Victor lätta / medelstora skärtillbehör används med en spets för att förvandla dem till en skärbrännare. Dessa tillbehör har en spiralblandare för att blanda syre och bränsle, och en kopplingsmutter i mässing med dubbla O-ringstätningar för snabb gastät anslutning utan skiftnyckel.
  • Victor Gas Welding Outfit Kit: Dessa svetsutrustningssatser består av regulatorer i SR-serien, 315FC brännarhandtag med inbyggda tillbakaslagsskydd och backventiler, ett skärtillbehör med spetsar och ett svetsmunstycke. Dessa Victor skärmunstycken kan användas för att ersätta de i satsen om de är skadade.

Installation

Se till att svetsbrännarens spetsar och huvuden är korrekt monterade genom att leta efter förvrängningar, grader eller skadade ytor som kan orsaka läckage och dålig prestanda. Fäst anslutningsmuttrarna på svetsbrännarspetsarna och dra åt dem för hand eftersom tätningsringarna ger tätningen. Se till att skärspetsmuttrarna sitter åtsittande, men inte för hårt åtdragna, annars kan sätena skadas. Skärspetsmuttrarna är brotschade för metall till metalltätning.
Vid installation, kontrollera alla anslutningar och ventiler för läckor med en läckagetestlösning som är kompatibel med syre. Rengör utrustningen med vatten efter användning.

Vanliga frågor

Hur väljer man rätt skärspets?

  • Sätestyp: Vilken typ av säte du behöver byta beror på vilken modell av svetsbrännare och skärspetsar du vill byta ut. Om detta inte kontrolleras kan det leda till skador på utrustningen eller farliga läckor av brandfarliga gaser.
  • Metalltjocklek: Eftersom mitthålet på skär- och mejslingsspetsen är dimensionerad för att leverera rätt mängd syre vid rätt tryck för en specifik metalltjocklek, är det mycket viktigt att känna till tjockleken på metallen som skärs. Dessutom är förvärmningsöppningen utformad för att hantera lämpliga mängder blandad gas för att adekvat värma speciella tjocklekar av metall.
  • Användning: Spetsdesigner är specifika för tillämpningar som de är avsedda för. Vissa spetsar är utformade för att skära, vissa används för att gjuta och andra används för uppvärmning. Skärspetsar utformade speciellt för att användas med automatiserade skärmaskiner för högtrycksskärning möjliggör snabbare och mer exakta snitt.
  • Bränslegas: Oxyfuel-skärning innebär användning av olika typer av gaser. Genom att optimera hur syrgas och bränsle levereras, utformas skärspetsar på olika sätt för varje bränslegas.

Vilka är säkerhetstipsen man bör vara medveten om innan man använder svets- och skärbrännarutrustning?

  • Håll utrustningen ren och i säkert driftskick - fri från olja och fett.
  • Håll alltid utrustning fri från gasläckor.
  • Utrustningen bör placeras på ett säkert avstånd (minst 25 fot) från brandfarliga material och gastankar. När ett säkert avstånd inte kan upprätthållas, använd brandsäkra överdrag eller skärmar för att förhindra gnistor från brännbara ämnen eller våta brännbara ämnen från att antändas.
  • Se till att använda utrustningen i ett väl ventilerat utrymme och undvik att andas in ångor. Om ventilationen är otillräcklig för att förhindra skadlig ansamling av ångor, eller om du arbetar i ett slutet utrymme, använd andningsskydd.
  • Operatören måste använda skyddsglasögon med lämpliga filterlinser för att minska risken för gnistor och strålning. Eftersom lågan kan ge gnistor och strålning bör operatören bära personlig skyddsutrustning.
  • Du bör inte svetsa eller skära nära områden där klorerade kolväteångor från avfettning, rengöring eller sprutning kan nå eller dras in i den omgivande luften. Lågans värme kan bryta ner ångorna och producera mycket giftiga gaser.
  • Rensa alltid gasledningarna individuellt innan du tänder brännaren.
  • Öppna alltid cylinderventilerna långsamt.
  • Innan du ansluter till en ny syrgasflaska, dränera gasen helt från syrgasregulatorn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?