Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 6700-2700 Skärspets 1-118-0 Acetylen | AF7CCU 20UK47

VICTOR 6700-2700 Skärspets 1-118-0 Acetylen

Finns i lager
Artikel: AF7CCU Modell: 6700-2700Korsreferens: 20UK47
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Acetylenflöde5 till 8 SCFH
Acetylentryck3 till 5 psig
FlammetypSkär Neutral
BensinserviceAcetylen
Syreflöde55 till 60 SCFH
Syre Tryck25 till 30 psig
Storlek1-118-0
Ståltjocklek3 / 8 "
Tipsstorlek0
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTipsstorlekPris
VICTOR 6700-2408 Skärspets 1-101-000 Acetylen | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000217SEK
VICTOR 6700-2409 Skärspets 1-101-00 Acetylen | AF7CBR 20UK22 6700-24091-101-0000222SEK
VICTOR 6700-2410 Skärspets 1-101-0 Acetylen | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-213SEK
VICTOR 6700-2411 Skärspets 1-101-1 Acetylen | AF7CBU 20UK24 6700-24111-101-11262SEK
VICTOR 6700-2412 Skärspets 1-101-2 Acetylen | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22262SEK
VICTOR 6700-2413 Skärspets 1-101-3 Acetylen | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33221SEK
VICTOR 6700-2414 Skärspets 1-101-4 Acetylen | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 6700-2700 Skärspets 1-118-0 Acetylen
241SEK /enhet