Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 20725 ProPress XL kopparreducerare 4 x 2-1/2 | AH3DMK 31EJ67

VIEGA MEGAPRESS 20725 ProPress XL kopparreducerare 4 x 2-1/2

Finns i lager
Artikel: AH3DMK Modell: 20725Korsreferens: 31EJ67
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
3 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypTryck på x Tryck på
MaterialKoppar
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek4 "x 2-1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0582
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 20685 ProPress XL kopparreducerare 2-1/2 x 1 | AH3DME 31EJ62 206852-1 / 2 "x 1"2 292 kr
VIEGA LLC 20690 ProPress XL kopparreducerare 2.5 x 1.25 | AH3DMF 31EJ63 206902-1/2" x 1-1/4"2 374 kr
VIEGA LLC 20700 ProPress XL kopparreducerare 2-1/2 x 2 | AH3DMG 31EJ64 207002-1 / 2 "x 2"2 403 kr
VIEGA LLC 20705 ProPress XL kopparreducerare 3 x 1-1/2 | AH3DMH 31EJ65 207053 "x 1-1 / 2"2 716 kr
VIEGA LLC 20720 ProPress XL kopparreducerare 4 x 2 | AH3DMJ 31EJ66 207204 "x 2"3 261 kr
VIEGA LLC 20715 XL Reducer, Koppar, Press-Fit x Press-Fit, 3 tum x 2 1/2 tum Storlek Kopparrör Storlek | CU7YLU 38C198 207153 "x 2-1 / 2"3 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20725 ProPress XL kopparreducerare 4 x 2-1/2
3 801 kr /enhet