PARKER Bulkhead Union Tube Fittings, A-LOK x MNPT Anslutning


Filter
Kopplingstyp: A-LOK (R) x MNPT
StilModellRörstorlekGrundmaterialBody MaterialKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
2BC2-B
1 / 8 "MässingMässing1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 grader till 400 grader F.447 SEK
B
1BC1-316
1 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 grader till 1200 grader F.2 416 SEK

Bulkhead Union Tube Fittings, A-LOK x MNPT Anslutning

Parkers skottkopplingar är designade för läckagesäkra anslutningar, som används på instrumentering och process, kontrollsystem, analysatorer. Dessa beslag är gjorda av rostfritt stål eller mässingsmaterial, vilket ger utmärkt korrosionsbeständighet, hållbarhet och tolerans mot höga temperaturer. De har dubbla hylsor för att ge ett starkt mekaniskt och antivibrerande grepp på rören. Dessa enheter har även sexkantsmuttrar som ger vätsketät anslutning och exakt rörinriktning. De monteras på en vägg eller ett skott för att möjliggöra anslutningar på båda sidor och finns i 3600 och 16800 psi tryckklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?