Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 22333 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1/2 Inch | AB3EEA 1RPW7

VIEGA MEGAPRESS 22333 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3EEA Modell: 22333Korsreferens: 1RPW7
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering Reducers
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypFTG x Tryck
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1-1/4" x 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 78077 Reducer Ftg x P 3/4 x 1/2 tum | AB3EDX 1RPW4 780773 / 4 "x 1 / 2"51SEK
VIEGA LLC 78082 Reducer Ftg x P 1 x 1/2 Inch | AB3EDY 1RPW5 780821 "x 1 / 2"132SEK
VIEGA LLC 78087 Reducer Copper Ftg x P 1 x 3/4 Inch | AB3EDZ 1RPW6 780871 "x 3 / 4"134SEK
VIEGA LLC 78092 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 3/4 tum | AB3EEB 1RPW8 780921-1/4" x 3/4"162SEK
VIEGA LLC 78097 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1 Inch | AB3EEC 1RPW9 780971-1 / 4 "x 1"182SEK
VIEGA LLC 14543 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tum | AB3EED 1RPX2 145431-1/2" x 3/4"270SEK
VIEGA LLC 78102 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1 Inch | AB3EEE 1RPX3 781021-1 / 2 "x 1"267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22333 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1/2 tum
159SEK /enhet