Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 24005 Propress Kulventil 3/4 | AG3FWJ 33KF35

VIEGA MEGAPRESS 24005 Propress Kulventil 3/4

Finns i lager
Artikel: AG3FWJ Modell: 24005Korsreferens: 33KF35
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialMässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBrons / mässing
KroppsstilRakt
ComplianceNSF UP-kod
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialStål
Hantera typSpak
Max. Tryck200 psi
Max. Ångtryck15 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 4"
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
VentilstrukturFull Port

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 24000 Propress Kulventil 1/2 | AG3FWH 33KF34 240001 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "530SEK
VIEGA LLC 24010 Propress Kulventil 1 | AG3FWK 33KF36 240101 "x 1"1"1 292 kr
VIEGA LLC 24015 Propress Kulventil 1-1/4 | AG3FWL 33KF37 240151-1/4" x 1-1/4"1.25 "1 924 kr
VIEGA LLC 24020 Propress Kulventil 1-1/2 | AG3FWM 33KF38 240201-1/2" x 1-1/2"1.5 "2 755 kr
VIEGA LLC 24025 Propress Kulventil 2 | AG3FWN 33KF39 240252 "x 2"2"3 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24005 Propress Kulventil 3/4
744SEK /enhet