VIEGA MEGAPRESS Brons/mässing rak kulventil, tryck x tryck


Filter
Kulmaterial: Mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Brons / mässing , Kroppsstil: Rakt , Efterlevnad: NSF UP-kod , Kopplingstyp: Tryck på x Tryck på , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 200 psi , Max. Ångtryck: 15 psi , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Ventilstruktur: Full Port
StilModellRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
24010
1 "x 1"1"1 233 SEK
A
24020
1-1/2" x 1-1/2"1.5 "2 629 SEK
A
24015
1-1/4" x 1-1/4"1.25 "1 836 SEK
A
24000
1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "510 SEK
A
24025
2 "x 2"2"3 330 SEK
A
24005
3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "783 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?