Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25206 Armbåge P x ​​P 3/4 x 3/4 tum | AC6WQK 36N782

VIEGA MEGAPRESS 25206 Armbåge P x ​​P 3/4 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WQK Modell: 25206Korsreferens: 36N782
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 graders armbåge
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25201 Armbåge P x ​​P 1/2 x 1/2 tum | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "212SEK
VIEGA LLC 25211 Armbåge P x ​​P 1 x 1 tum | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"293SEK
VIEGA LLC 25216 Armbåge P x ​​P 1-1/4 tum | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "511SEK
VIEGA LLC 25221 Armbåge P x ​​P 1-1/2 x 1-1/2 tum | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "653SEK
VIEGA LLC 25226 Armbåge P x ​​P 2 x 2 tum | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"966SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25206 Armbåge P x ​​P 3/4 x 3/4 tum
240SEK /enhet