Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25211 Armbåge P x ​​P 1 x 1 tum | AC6WQL 36N783

VIEGA MEGAPRESS 25211 Armbåge P x ​​P 1 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WQL Modell: 25211Korsreferens: 36N783
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 graders armbåge
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 "x 1"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25201 Armbåge P x ​​P 1/2 x 1/2 tum | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "213SEK
VIEGA LLC 25206 Armbåge P x ​​P 3/4 x 3/4 tum | AC6WQK 36N782 252063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "240SEK
VIEGA LLC 25216 Armbåge P x ​​P 1-1/4 tum | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "514SEK
VIEGA LLC 25221 Armbåge P x ​​P 1-1/2 x 1-1/2 tum | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "653SEK
VIEGA LLC 25226 Armbåge P x ​​P 2 x 2 tum | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"968SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25211 Armbåge P x ​​P 1 x 1 tum
294SEK /enhet