Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 77607 Armbåge P x ​​P 1/2 x 1/2 tum | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Armbåge P x ​​P 1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3EDB Modell: 77607Korsreferens: 1RPL4
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 graders armbåge
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 77038 45 graders armbåge, koppar, presspassning X presspassning, 1 1/2 tum X 1 1/2 tum kopparrörstorlek | CU7YJB 48RH46 7703845 graders armbåge1-1 / 2 "1-1 / 2 "506SEK
VIEGA LLC 77033 45 graders armbåge, koppar, presspassning X presspassning, 1 1/4 tum X 1 1/4 tum kopparrörstorlek | CU7YJC 48RH45 7703345 graders armbåge1-1 / 4 "1-1 / 4 "313SEK
VIEGA LLC 77028 45 graders armbåge, koppar, presspassning X presspassning, 1 tum X 1 tum kopparrörstorlek | CU7YJD 48RH44 7702845 graders armbåge1"1"222SEK
VIEGA LLC 77023 45 graders armbåge, koppar, presspassning X presspassning, 3/4 tum X 3/4 tum kopparrörstorlek | CU7YJE 48RH43 7702345 graders armbåge3 / 4 "3 / 4 "70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77607 Armbåge P x ​​P 1/2 x 1/2 tum
62SEK /enhet