Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 77637 Armbåge Ftg x P 1/2 x 1/2 tum | AB3EDF 1RPN4

VIEGA MEGAPRESS 77637 Armbåge Ftg x P 1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3EDF Modell: 77637Korsreferens: 1RPN4

Få det Maj 7, Tisdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 grader St. Armbåge
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypFTG x Tryck
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 77063 45 Degree Street Armbåge, Koppar, Press-Fit X Ftg, 1 1/4 tum X 1 1/4 tum Kopparrör Storlek | CU7YJG 48RH50 77063Street Armbåge1-1 / 4 "1-1 / 4 "311SEK
VIEGA LLC 77058 45 Degree Street Armbåge, Koppar, Press-Fit X Ftg, 1 tum X 1 tum Kopparrör Storlek | CU7YJH 48RH49 77058Street Armbåge1"1"204SEK
VIEGA LLC 77073 45 Degree Street Armbåge, Koppar, Press-Fit X Ftg, 2 tum X 2 tum Kopparrör Storlek | CU7YJJ 48RH52 77073Street Armbåge2"2"721SEK
VIEGA LLC 77053 45 Degree Street Armbåge, Koppar, Press-Fit X Ftg, 3/4 tum X 3/4 tum Kopparrör Storlek | CU7YJK 48RH48 77053Street Armbåge3 / 4 "3 / 4 "64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77637 Armbåge Ftg x P 1/2 x 1/2 tum
46SEK /enhet